Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LY93 hordócsavar acél, 25PK | AE4NGU

APPROVED VENDOR 5LY93 hordócsavar acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4NGU Modell: 5LY93

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€39.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaKombináció
befejezcink
Head StyleKöteg
AnyagAcél
Rockwell KeménységB70
Szakítószilárdság60000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY93 hordócsavar acél, 25PK
€39.54 /csomag