Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAD2 S Hook Closed Eye 316 Rozsdamentes acél 3 7/16 hüvelyk hosszúság | AE4JUQ

APPROVED VENDOR 5LAD2 S horog zárt szemű 316 rozsdamentes acél 3 7/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4JUQ Modell: 5LAD2
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
€27.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezMagas lengyel
Magasság3 / 8 "
Hook Eye H belül5 / 8 "
Hook Eye In W3 / 4 "
Horog magasság3 / 8 "
Horognyitás9 / 16 "
Hossz3.437 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munkaterhelés880 font
Nyitó méret9 / 16 "
Teljes hossz3.437 "
Vetítés2.75
típusCsukott szemmel
Szélesség2.75 "
Működési terheléshatár880 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hook Dia. (3/8 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD2 S horog zárt szemű 316 rozsdamentes acél 3 7/16 hüvelyk hosszú
€27.75 /Mértékegység