Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAD1 S Hook Closed Eye 316 Rozsdamentes acél 3 hüvelyk hosszúság | AE4JUP

APPROVED VENDOR 5LAD1 S horog, zárt szem, 316 rozsdamentes acél, 3 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4JUP Modell: 5LAD1
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
€22.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
Szem belül Dia.15 / 32 "
befejezMagas lengyel
Magasság5 / 16 "
Hook Eye H belül7 / 16 "
Hook Eye In W5 / 8 "
Horog magasság5 / 16 "
Horognyitás15 / 32 "
Hossz3"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munkaterhelés660 font
Nyitó méret15 / 32 "
Teljes hossz3"
Vetítés2.25
típusCsukott szemmel
Szélesség2.25 "
Működési terheléshatár660 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hook Dia. (15/32 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD1 S horog, zárt szem, 316 rozsdamentes acél, 3 hüvelyk hosszú
€22.06 /Mértékegység