Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5KZK1 Corner Guard Yellow 1 x 48in Hardware Fr | AE4JJK

APPROVED VENDOR 5KZK1 Corner Guard Yellow 1 x 48in Hardware Fr

Raktáron
Tétel: AE4JJK Modell: 5KZK1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
színekSárga
Corners1
befejezSima
Magasság48 "
AnyagPVC műanyag
Anyag típusaÉgésgátló
Felszerelés8 fali lyuk
Oldalak száma2
Vastagság0.085 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3916200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságAnyagFelszerelésVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F831 Cg fehér 1.5 x 48 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPT 19F831fehérGabona48 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€23.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F832 Cg Bézs 1.5 x 48 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPU 19F832BézsGabona48 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€23.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F837 Cg fehér, 1.5 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPZ 19F837fehérGabona96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€97.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F838 Cg Bézs 1.5 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQA 19F838BézsSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€97.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F839 Cg Fehér 1.5 x 96 hüvelykes rögzítő hardver | AA8NQB 19F839fehérGabona96 "PVC műanyag16 fali lyuk0.085 "1.5 "€37.73
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F841 Cg fehér 2 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQD 19F841fehérSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "2"€70.05
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F842 Cg Mandula 2 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQE 19F842MandulaSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "2"€70.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5KZK1 Corner Guard Yellow 1 x 48in Hardware Fr
€28.96 /Mértékegység