Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5GLZ7 Machine Screw Ms Stainless Steel 2-56 X 5/16, 50PK | AE3XAC

APPROVED VENDOR 5GLZ7 gépcsavar Ms rozsdamentes acél 2-56 X 5/16, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3XAC Modell: 5GLZ7
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
€29.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKeresztbe süllyesztett Phillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.167 - 0.155 "
Fejmagasság0.062–0.053 ”
fej típusaKenyér
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 min.
Menet hosszaTeljesen menetes
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GLZ7 gépcsavar Ms rozsdamentes acél 2-56 X 5/16, 50PK
€29.89 /csomag