APPROVED VENDOR 5GDR6 Foam Sheet 300135 Polypropylene Charcoal 2 x 24 x 72 | AE3VHZ

APPROVED VENDOR 5GDR6 hablap 300135 polipropilén faszén 2 x 24 x 72

Raktáron
Tétel: AE3VHZ Modell: 5GDR6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség3 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás1.05 1.50 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz72 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag300135 poliuretán
Stretch Limit1.4000000000000001
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság30 PSI
Vastagság2"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3921135000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG3 hablap 300135 poliszén 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "€12.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP0 hablap 300135 poliszén 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€18.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP1 Hablap 300135 Polipropilén faszén 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€23.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP2 hablap 300135 polipropilén faszén 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€36.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP3 hablap 300135 polipropilén faszén 2 x 12 x 12 | AE3UYC 5GCP312 "2"12 "€47.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP4 hablap 300135 polipropilén faszén 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€70.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP5 hablap 300135 polipropilén faszén 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€93.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDR6 hablap 300135 polipropilén faszén 2 x 24 x 72
€193.43 /Mértékegység