JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDD5 Hablap 35280 Poly Natural 1 1/2 x 36 x 36 | AE3VDW

APPROVED VENDOR 5GDD5 hablap 35280 poli Natúr 1 1/2 x 36 x 36

Raktáron
Tétel: AE3VDW Modell: 5GDD5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekTermészetes
Sűrűség2.8 font. cu./ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.32 0.67 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag35280 poliuretán
Stretch Limit120%
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság9 PSI
Vastagság1.5 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség36 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.917
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5GCG0 hablap 35280 Természetes polipropilén 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5GCG02.8 font. cu./ft.12 "1 / 2 "12 "€13.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL2 hablap 35280 polipropilén természetes 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 font. cu./ft.12 "3 / 4 "12 "€8.60
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5GCL3 hablap 35280 Természetes polipropilén 1 x 12 x 12 | AE3UXF 5GCL32.8 font. cu./ft.12 "1"12 "€26.11
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5GCL4 hablap 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG 5GCL42.8 font. cu./ft.12 "1.5 "12 "€40.46
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5GCL5 hablap 35280 Természetes polipropilén 2 x 12 x 12 | AE3UXH 5GCL52.8 font. cu./ft.12 "2"12 "€52.24
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5GCL6 hablap 35280 Természetes polipropilén 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 font. cu./ft.12 "3"12 "€78.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL7 hablap 35280 polipropilén természetes 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 font. cu./ft.12 "4"12 "€102.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDD5 hablap 35280 poli Natúr 1 1/2 x 36 x 36
€155.57 /Mértékegység