Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTX7 tű, tompa rozsdamentes acél 28 Gauge 2 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AE3TAM

APPROVED VENDOR 5FTX7 tű, tompa rozsdamentes acél, 28 méretű, 2 hüvelyk hosszúság – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3TAM Modell: 5FTX7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€97.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel
AdagolásokFolyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták
Nyomtáv28
Belül Dia.0.007 "
Hossz2"
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.0.014 "
típusÚjrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávBelül Dia.HosszAnyagDia kívül.típusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTV4 tű, tompa rozsdamentes acél, 5 méretű, 2 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AE3RZM 5FTV450.189 "2"Rozsdamentes acél0.219 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€114.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTV5 tű, tompa rozsdamentes acél, 6 méretű, 2 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AE3RZN 5FTV560.173 "2"Rozsdamentes acél0.203 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€108.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTV6 tű, tompa rozsdamentes acél, 7 méretű, 2 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AE3RZP 5FTV670.150 "2"Rozsdamentes acél0.18 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€104.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTV7 tű, tompa rozsdamentes acél, 8 méretű, 2 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AE3RZQ 5FTV780.135 "2"Rozsdamentes acél0.165 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€104.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTV8 tű, tompa rozsdamentes acél, 9 méretű, 2 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AE3RZR 5FTV890.118 "2"Rozsdamentes acél0.148 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€101.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTV9 tű, tompa rozsdamentes acél, 10 méretű, 2 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AE3RZT 5FTV9100.106 "2"Rozsdamentes acél0.134 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€101.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTW0 tű tompa rozsdamentes acél 11 Gauge 2 hüvelyk hosszúság - 12 db | AE3RZU 5FTW0110.094 "2"Rozsdamentes acél0.12 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€99.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5FTX7 tű, tompa rozsdamentes acél, 28 méretű, 2 hüvelyk hosszúság – 12 db-os csomag
€97.61 /Mértékegység