Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5EE23 rugócsap 3/32 X 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AE3NAA

APPROVED VENDOR 5EE23 rugócsap 3/32 x 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3NAA Modell: 5EE23

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€30.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.098-0.103 "
Letörés átmérője0.091 "
A letörés hossza referencia0.038 "
Dupla nyíróerő (font)1150
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.093-0.097 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő3 / 32 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusNagy teherbírású tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE23 rugócsap 3/32 x 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€30.13 /csomag