Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DE70 Spring Pin Slotted M6 X 16Mm L, 10PK | AE3GPJ

APPROVED VENDOR 5DE70 rugós csap, hornyolt M6 X 16 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3GPJ Modell: 5DE70

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)6.40-6.70mm
Letörés hossza (min.)1.2mm
A letörés hossza referencia1.2mm
Dupla nyíróerő (font)5854
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)6.00-6.25mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM6
Teljes hossz16mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság1.20mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE70 rugós csap, hornyolt M6 X 16 mm hosszú, 10 PK
€13.60 /csomag