Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BY96 Spring Pin Slotted 3/8 X 3 1/2 L, 5PK | AE3BTX

APPROVED VENDOR 5BY96 rugós csap, hornyolt 3/8 x 3 1/2 liter, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE3BTX Modell: 5BY96
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
€28.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.385-0.395 "
Letörés átmérője0.368 "
Letörés hossza (max.)0.095 "
Letörés hossza (min.)0.016 "
Dupla nyíróerő (font)9500
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.375-0.382 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.030 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.077 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY96 rugós csap, hornyolt 3/8 x 3 1/2 liter, 5 PK
€28.68 /csomag