Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BY91 Spring Pin Slotted 3/8 X 2 L, 10PK | AE3BTR

APPROVED VENDOR 5BY91 rugós csap, hornyolt 3/8 x 2 literes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3BTR Modell: 5BY91
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
€32.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.385-0.395 "
Letörés átmérője0.368 "
Letörés hossza (max.)0.095 "
Letörés hossza (min.)0.016 "
Dupla nyíróerő (font)9500
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.375-0.382 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.077 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY91 rugós csap, hornyolt 3/8 x 2 literes, 10 PK
€32.66 /csomag