Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5BY81 rugócsap, hornyolt 5/16 X 2 1/4 L, 10 PK | AE3BTF

APPROVED VENDOR 5BY81 rugós csap, hornyolt 5/16 x 2 1/4 liter, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3BTF Modell: 5BY81

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.321-0.330 "
Letörés átmérője0.306 "
Letörés hossza (max.)0.08 "
Letörés hossza (min.)0.014 "
Dupla nyíróerő (font)6300
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.312-0.318 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.025 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY81 rugós csap, hornyolt 5/16 x 2 1/4 liter, 10 PK
€19.42 /csomag