Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5BU92 rugós csap hornyolt 3/32 X 3/4 L, 100PK | AE3BNN

APPROVED VENDOR 5BU92 rugós csap hornyolt 3/32 x 3/4 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3BNN Modell: 5BU92

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€13.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.099-0.103 "
Letörés átmérője0.091 "
Letörés hossza (max.)0.038 "
Letörés hossza (min.)0.008 "
Dupla nyíróerő (font)670
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.094-0.097 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 32 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.022 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU92 rugós csap hornyolt 3/32 x 3/4 l, 100 PK
€13.43 /csomag