Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 56268 Menetes csap rozsdamentes acél 10-24 X 1, 10PK | AA2NER 10U542

APPROVED VENDOR 56268 menetes csap rozsdamentes acél 10-24 X 1, 10PK

Raktáron
Tétel: AA2NER Típus: 56268Kereszthivatkozás: 10U542
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
€16.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz1"
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-24
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 56268 menetes csap rozsdamentes acél 10-24 X 1, 10PK
€16.06 /csomag