Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 56227 Menetes csap rozsdamentes acél 4-40 X 1, 25PK | AA2NCY 10U501

APPROVED VENDOR 56227 menetes csap rozsdamentes acél 4-40 X 1, 25PK

Raktáron
Tétel: AA2NCY Típus: 56227Kereszthivatkozás: 10U501
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
€34.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz1"
MenetirányJobb kéz
Menetméret4-40
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 56227 menetes csap rozsdamentes acél 4-40 X 1, 25PK
€34.27 /csomag