Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 56185 Menetes sima 5/16-18X3/4, 100PK | AA2LPK 10P851

APPROVED VENDOR 56185 menetes sima 5/16-18X3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AA2LPK Típus: 56185Kereszthivatkozás: 10P851
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
€43.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság60,000 psi
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB85 – B97
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318155056
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 56185 menetes sima 5/16-18X3/4, 100PK
€43.10 /csomag