Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Fits 7/16 Inch, 25PK | AF2XHX 6YPJ8

APPROVED VENDOR 514051G lapos alátét Sae 7/16 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHX Modell: 514051GKereszthivatkozás: 6YPJ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.15 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.59 / 64 "
csomag súlya0.23
Rockwell KeménységC38-C45
Méret7 / 16 "
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+.015 / -. 014
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514051G lapos alátét Sae 7/16 hüvelykes, 25 PK
€4.02 /csomag