Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XHU 6YPJ5

APPROVED VENDOR 514021G lapos alátét Sae 1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHU Modell: 514021GKereszthivatkozás: 6YPJ5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€7.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.5 / 8 "
csomag súlya0.37
Rockwell KeménységC38-C45
Méret1 / 4 "
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+.015 / -. 014
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514021G lapos alátét Sae 1/4 hüvelykes, 100 PK
€7.79 /csomag