Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 513051G Flat Washer Uss Fits 7/16 Inch, 25PK | AF2XHH 6YPH5

APPROVED VENDOR 513051G lapos alátét Uss, 7/16 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHH Modell: 513051GKereszthivatkozás: 6YPH5
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
€7.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya0.52
Rockwell KeménységC38-C45
Méret7 / 16 "
Vastagság0.083 "
Vastagsági tolerancia+.021 / -. 019
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 513051G lapos alátét Uss, 7/16 hüvelykes, 25 PK
€7.88 /csomag