APPROVED VENDOR 4YUP3 Split Lock Washer 0.512 Id, 3700PK | AE2PLZ

APPROVED VENDOR 4YUP3 Split Lock Washer 0.512 Id, 3700PK

Raktáron
Tétel: AE2PLZ Modell: 4YUP3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€632.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.0.512 "
AnyagAcél
Dia kívül.0.869 "
utántöltő2DA97
Rockwell KeménységC38-46
Méret1 / 2 "
Vastagság0.125 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.4785
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318210030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUP3 Split Lock Washer 0.512 Id, 3700PK
€632.41 /csomag