JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YUJ9 Négyzet alakú cső 304 SS 1 Külső Dia négyzet x 27/32 Id Négyzet 6 láb | AE2PKV

APPROVED VENDOR 4YUJ9 négyzet alakú cső 304 SS 1 külső átmérő négyzet x 27/32 belső négyzet 6 láb

Tétel: AE2PKV Modell: 4YUJ9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€72.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
Ötvözet típusa304
Ütés erőssége (font)Nem értékelt
Bent a téren27 / 32 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet1500 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-425 ° F
A téren kívül1"
A téri tűrésen kívül+/- 0.020 "
Szakítószilárdság75,000 psi
típusNégyzet alakú, díszes
Falvastagság0.083 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.100 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.82
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7306617030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YUJ3 Négyzet alakú cső 304 SS 1/2 Külső átmérő négyzet x 3/8 Id Négyzet 6 láb | AE2PKN 4YUJ30.065 "€26.96
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YUJ4 Négyzet alakú cső 304 SS 3/4 Külső átmérő négyzet x 5/8 Id Négyzet 6 láb | AE2PKP 4YUJ40.065 "€45.23
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YUJ5 Négyzet alakú cső 304 Rozsdamentes acél 1 Külső átmérő négyzet x 7/8 Id Négyzet 6 láb | AE2PKQ 4YUJ50.065 "€47.13
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YUJ6 négyzet alakú cső 304 rozsdamentes acél 1 1/4 külső átmérő X1 1/8 Id négyzet 6 láb | AE2PKR 4YUJ60.065 "€73.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YUJ7 szögletes cső 304 rozsdamentes acél 1 1/2 Od x 1 3/8 Id négyzet 6 láb | AE2PKT 4YUJ70.065 "€84.33
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YUJ8 Négyzet alakú cső 304 SS 2 Külső Dia négyzet x 1 7/8 Id Négyzet 6 láb | AE2PKU 4YUJ80.065 "€114.00
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YUL1 Négyzetcső 304 Rozsdamentes acél 1 1/4 Od x 1 1/64 Id Négyzet 6 láb | AE2PKW Július 40.083 "€90.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUJ9 négyzet alakú cső 304 SS 1 külső átmérő négyzet x 27/32 belső négyzet 6 láb
€72.94 /Mértékegység