JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTX5 Üres téglalap alakú 304 rozsdamentes acél 3/16 x 3 hüvelyk x 6 láb | AE2PEH

APPROVED VENDOR 4YTX5 üres téglalap alakú 304 rozsdamentes acél 3/16 x 3 hüvelyk x 6 láb

Tétel: AE2PEH Modell: 4YTX5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€145.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú üres készlet
Ötvözet típusa304
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélylágyított
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+ 0.050 / -0.010 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység201 max.
Tipikus szakítószilárdság75,000 PSI
Tipikus hozamerősség30,000 PSI
Szélesség3"
Szélesség tűrés+ 0.094 / -0.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.166
Hajó magassága (cm)0.48
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7222190000
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciatípusTipikus keménységSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTU6 Üres téglalap alakú rozsdamentes acél 1/4 T x 1/2 hüvelyk szélesség x 6 láb | AE2PDE 4YTU6316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Pontosság - korrózióálló217 max.1 / 2 "€48.72
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTU7 Üres téglalap alakú rozsdamentes acél 1/4 T x 1 hüvelyk szélesség x 6 láb | AE2PDF 4YTU7316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Pontosság - korrózióálló217 max.1"€56.75
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTU8 Üres téglalap alakú rozsdamentes acél 1/4 t x 1 1/2 hüvelyk szélesség x 6 láb | AE2PDG 4YTU8316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Pontosság - korrózióálló217 max.1.5 "€84.93
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTU9 Üres téglalap alakú rozsdamentes acél 1/4 T x 2 hüvelyk szélesség x 6 láb | AE2PDH 4YTU9316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Pontosság - korrózióálló217 max.2"€155.72
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTV1 Üres téglalap alakú rozsdamentes acél 1/4 t x 2 1/2 hüvelyk szélesség x 6 láb | AE2PDJ 4YTV1316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Pontosság - korrózióálló217 max.2.5 "€207.23
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTV2 Üres téglalap alakú rozsdamentes acél 1/4 T x 3 hüvelyk szélesség x 6 láb | AE2PDK 4YTV2316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Pontosság - korrózióálló217 max.3"€234.15
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTV3 Üres téglalap alakú rozsdamentes acél 1/4 T x 4 hüvelyk szélesség x 6 láb | AE2PDL 4YTV3316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Pontosság - korrózióálló217 max.4"€362.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTX5 üres téglalap alakú 304 rozsdamentes acél 3/16 x 3 hüvelyk x 6 láb
€145.30 /Mértékegység