APPROVED VENDOR 4VPG1 Split Lock Washer 5/8 Inch, 2000PK | AD9XNY

APPROVED VENDOR 4VPG1 Split Lock Washer 5/8 Inch, 2000PK

Raktáron
Tétel: AD9XNY Modell: 4VPG1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€475.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekFekete
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.0.628 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.073 "
Rockwell KeménységC38-C46
Méret5 / 8 "
Vastagság0.156 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.7575
Hajó magassága (cm)11.01
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318210030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPG1 Split Lock Washer 5/8 Inch, 2000PK
€475.71 /csomag