JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGK9 fóliatekercs 304 rozsdamentes acél 0.002 vastag x 24 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QXU

APPROVED VENDOR 4UGK9 fóliatekercs 304 rozsdamentes acél 0.002 vastag x 24 hüvelyk szélesség 100 láb

Raktáron
Tétel: AD9QXU Modell: 4UGK9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€630.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFóliatekercs
Ötvözet típusa304
befejezEgyszerű
Hossz100 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.100 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélyPuha
Vastagság0.002 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.100 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus szakítószilárdság75,000 PSI
Tipikus hozamerősség30,000 PSI
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3295
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7220900015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaHossztípusSzélességÁr
Jóváhagyott eladó 4UGK2 304 fóliatekercs rozsdamentes acél 0.002 vastag x 12 hüvelyk szélesség 10 láb | AD9QXL 4 UGK230410 láb.Általános rendeltetésű12 "€41.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGK3 fóliatekercs 304 rozsdamentes acél 0.002 Vastag x 24 hüvelyk szélesség 10 láb | AD9QXM 4 UGK330410 láb.Általános rendeltetésű24 "€84.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGK4 fóliatekercs 304 rozsdamentes acél 0.002 Vastag x 12 hüvelyk szélesség 25 láb | AD9QXN 4 UGK430425 láb.Általános rendeltetésű12 "€104.10
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4UGK5 fóliatekercs 304 rozsdamentes acél 0.002 vastag x 24 hüvelyk szélesség 25 láb | AD9QXP 4 UGK530425 láb.Általános rendeltetésű24 "€173.56
Jóváhagyott eladó 4UGK6 304 fóliatekercs rozsdamentes acél 0.002 vastag x 12 hüvelyk szélesség 50 láb | AD9QXQ 4 UGK630450 láb.Általános rendeltetésű12 "€166.52
Jóváhagyott eladó 4UGK7 304 fóliatekercs rozsdamentes acél 0.002 vastag x 24 hüvelyk szélesség 50 láb | AD9QXR 4 UGK730450 láb.Általános rendeltetésű24 "€333.28
Jóváhagyott eladó 4UGK8 fóliatekercs 304 rozsdamentes acél 0.002 vastag x 12 hüvelyk szélesség 100 láb | AD9QXT 4 UGK8304100 láb.Általános rendeltetésű12 "€317.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGK9 fóliatekercs 304 rozsdamentes acél 0.002 vastag x 24 hüvelyk szélesség 100 láb
€630.20 /Mértékegység