Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TT19 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id | AD9NJP

APPROVED VENDOR 4TT19 Nyomós tömlőrúd 3/4 hüvelykes Id

Raktáron
Tétel: AD9NJP Modell: 4TT19
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
€16.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Illesztő stílusEgyenes forgatható
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Menetméret3/4 (F) 45 fokos SAE
Menet típusaNő SAE
típusTolja a tömlő illesztését

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TT20 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id | AD9NJQ 4TT203/4 (F) 37 Degrees JICNői JIC€15.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT19 Nyomós tömlőrúd 3/4 hüvelykes Id
€16.55 /Mértékegység