Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TT16 Push On Hose Barb 1/2 hüvelyk belső x 3/8 hüvelyk Mnpt | AD9NJL

APPROVED VENDOR 4TT16 Nyomós tömlőrúd 1/2 hüvelykes belső átmérő x 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD9NJL Modell: 4TT16
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
€5.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Illesztő stílusEgyenes
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Menetméret3/8 (M) NPT
Menet típusa(M) NPT
típusTolja a tömlő illesztését

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TT17 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id x 1/2 Inch Mnpt | AD9NJM 4TT173 / 4 "3 / 4 "1/2 (M) NPT€9.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TT18 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id x 3/4 Inch Mnpt | AD9NJN 4TT183 / 4 "3 / 4 "3/4 (M) NPT€13.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5A251 Push On Hose Barb 1/4 hüvelyk belső átmérő x 1/8 Mnpt | AE2YXL 5A2511 / 4 "1 / 4 "1/8 (M) NPT€3.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5A252 Push On Hose Barb 1/4 hüvelyk belső átmérő x 1/4 Mnpt | AE2YXM 5A2521 / 4 "1 / 4 "1/4 (M) NPT€3.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5A253 Push On Hose Barb 3/8 Inch Id x 1/4 Mnpt | AE2YXN 5A2533 / 8 "3 / 8 "1/4 (M) NPT€3.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5A254 Push On Hose Barb 3/8 Inch Id x 3/8 Mnpt | AE2YXP 5A2543 / 8 "3 / 8 "3/8 (M) NPT€5.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5A255 Push On Hose Barb 1/2 hüvelyk belső átmérő x 1/2 Mnpt | AE2YXQ 5A2551 / 2 "1 / 2 "1/2 (M) NPT€7.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT16 Nyomós tömlőrúd 1/2 hüvelykes belső átmérő x 3/8 hüvelykes
€5.17 /Mértékegység