APPROVED VENDOR 4RWN4 Bucket Tooth Bolt 1-8 X 7 1/2, 25PK | AD9HJX

APPROVED VENDOR 4RWN4 Bucket Tooth Bolt 1-8 X 7 1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AD9HJX Típus: 4RWN4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,071.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör fogas eke csavar
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge60 fok
Fej Dia.1.634 "
Fejmagasság0.616 "
fej típusa# 7 zárkulccsal
Kulcsmagasság0.473 "
Hossz7.5 "
AnyagÖtvözött acél
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1-8
típusSüllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.3375
Hajó magassága (cm)10.46
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kulcsszélesség (0.190 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWN4 Bucket Tooth Bolt 1-8 X 7 1/2, 25PK
€1,071.30 /csomag