JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RWD4 ekecsavar #3 5/8-11 X 3 1/2, 160PK | AD9HFU

APPROVED VENDOR 4RWD4 ekecsavar #3 5/8-11 X 3 1/2, 160PK

Raktáron
Tétel: AD9HFU Típus: 4RWD4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€668.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezSárga cink
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.044 "
Fejmagasság0.516 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz3.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.64 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.11
Hajó magassága (cm)11.33
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWD4 ekecsavar #3 5/8-11 X 3 1/2, 160PK
€668.84 /csomag