APPROVED VENDOR 4RVP9 Hex Nut Grade 2 1-1/2-12, 100PK | AD9HDX

APPROVED VENDOR 4RVP9 Hex Nut Grade 2 1-1/2-12, 100PK

Raktáron
Tétel: AD9HDX Modell: 4RVP9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat2
Magasság29 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaLekvár anya
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységC32 max.
Méret1 1 / 2-12 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusLekvár
Szélesség2.25 "
Csavarkulcs mérete2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.405
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP9 Hex Nut Grade 2 1-1/2-12, 100PK
€513.42 /csomag