Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PFZ2 dielektromos csap 3/4 hüvelykes 3 hüvelykes acél Pex | AD9CFL

APPROVED VENDOR 4PFZ2 dielektromos karmantyú 3/4 hüvelykes 3 hüvelykes acél Pex

Raktáron
Tétel: AD9CFL Modell: 4PFZ2
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
€9.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos mellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz3"
AnyagÖtvözetlen acél és PEX
Max. Nyomás150 psi @ 200 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3 / 4 "
menetrendAz 40 ütemezése
típusElektromos ellenállás hegesztése
WOG (PSI)150 @ 200 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8547900030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PFY7 dielektromos mellbimbó 1/2 2-1/2 hüvelykes acél Pex | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "€3.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PFZ1 dielektromos mellbimbó 3/4 2-1/2 hüvelykes acél Pex | AD9CFK 4PFZ12.5 "3 / 4 "€8.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PFZ6 dielektromos mellbimbó 1 hüvelykes 4 hüvelykes acél Pex | AD9CFQ 4PFZ64"1"€17.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGA3 dielektromos karmantyú 3-1/2 6 hüvelykes acél Pex | AD9CGG 4PGA36"3.5 "€95.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PFZ2 dielektromos karmantyú 3/4 hüvelykes 3 hüvelykes acél Pex
€9.95 /Mértékegység