JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTN7 cső 0.667 hüvelyk belső átmérő 0.750 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AD8ZPP

APPROVED VENDOR 4NTN7 cső 0.667 hüvelyk belső átmérő 0.750 hüvelyk külső átmérő 6 láb

Tétel: AD8ZPP Modell: 4NTN7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€236.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.667 ", +/-. 125"
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás3710 psi @ 72 fok F
Dia kívül.3 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+/-. 125 "
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.083 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.73
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7304490060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTK7 cső 0.085 hüvelyk belső átmérő 0.125 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AD8ZPE 4NTK70.125 "4904 psi @ 72 fok F1 / 8 "0.02 "€66.94
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTK8 cső 0.069 hüvelyk belső átmérő 0.125 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AD8ZPF 4NTK80.125 "8582 psi @ 72 fok F1 / 8 "0.035 "€66.92
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTL3 cső 0.21 hüvelyk belső átmérő 0.250 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AD8ZPJ 4NTL30.250 "3750 psi @ 72 fok F1 / 4 "0.028 "€66.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTN7 cső 0.667 hüvelyk belső átmérő 0.750 hüvelyk külső átmérő 6 láb
€236.17 /Mértékegység