JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTJ7 cső 8mm külső átmérő 2m hossz | AD8ZNV

APPROVED VENDOR 4NTJ7 cső 8mm külső átmérő 2m hossz

Tétel: AD8ZNV Modell: 4NTJ7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€388.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hossz2m
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás5800 psi
Dia kívül.8mm
Dia-n kívül Megértés+/-. 125 "
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusZökkenőmentes
Falvastagság1.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7304490060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTJ6 cső 4mm belső átmérő 6mm külső átmérő 2m hossz | AD8ZNU 4NTJ64mm5100 PSI6mm+/-. 125 "1mm€156.29
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTJ8 Cső 6mm Id 10mm Külső átmérő 2m Hossz | AD8ZNW 4NTJ86mm6300 PSI10mm+/-. 125 "2mm€438.74
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTJ9 Cső 8mm Id 12mm Külső átmérő 2m Hossz | AD8ZNX 4NTJ98mm5200 psi12 mm+/-. 125 "2mm€491.54
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTK1 cső 4mm hüvelyk belső átmérője 6mm hüvelyk külső átmérő 2m | AD8ZNY 4NTK14mm4713 PSI6mm+/-. 11mm€144.23
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTK2 cső 6mm hüvelyk belső átmérője 8mm hüvelyk külső átmérő 2m | AD8ZNZ 4NTK26mm3545 PSI8mm+/-. 11mm€113.60
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTK3 cső 7 mm hüvelyk belső átmérő 10 mm hüvelyk külső átmérő 2 m | AD8ZPA 4NTK37mm4621 PSI10mm+/-. 11.5mm€226.12
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTK4 cső 8mm hüvelyk belső átmérője 12mm hüvelyk külső átmérő 2m | AD8ZPB 4NTK48mm5415 PSI12 mm+/-. 12mm€285.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTJ7 cső 8mm külső átmérő 2m hossz
€388.36 /Mértékegység