JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTF4 cső 0.750 hüvelyk belső átmérője 1 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZMZ

APPROVED VENDOR 4NTF4 cső 0.750 hüvelykes belső átmérő 1 hüvelyk külső átmérőjű alumínium

Tétel: AD8ZMZ Modell: 4NTF4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€181.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.750 "
Hossz6"
AnyagAlumínium
Max. Nyomás2344 PSI
Dia kívül.1"
Temp. Hatótávolság-452 - 400 F
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)183.39
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7608100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NRX6 Cső 0.194 hüvelyk Id 1/4 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZKR 4NRX60.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "€35.16
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTC6 Cső 0.09 hüvelyk Id 3/16 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZLX 4NTC60.090 "4774 PSI3 / 16 "0.049 "€43.67
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTC9 cső 0.12 hüvelyk azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMA 4NTC90.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "€34.19
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTD2 cső 0.215 hüvelyk Id 5/16 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMC 4NTD20.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "€33.89
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTD3 cső 0.183 hüvelyk azonosítójú 5/16 hüvelykes külső átmérő alumínium | AD8ZMD 4NTD30.183 "3851 PSI5 / 16 "0.065 "€58.72
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTD5 cső 0.277 hüvelyk azonosító 3/8 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMF 4NTD50.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "€37.07
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTD6 cső 0.245 hüvelyk azonosító 3/8 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMG 4NTD60.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "€40.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTF4 cső 0.750 hüvelykes belső átmérő 1 hüvelyk külső átmérőjű alumínium
€181.48 /Mértékegység