JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJV1 Diffúzor Return T-bar csatorna mérete 8 hüvelyk | AD8UJV

APPROVED VENDOR 4MJV1 Diffúzor visszatérő T-rúd csatorna mérete 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8UJV Modell: 4MJV1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€101.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált visszatérő diffúzor
színekfehér
KompatibilisT-rudas felfüggesztett mennyezet
Mélység23.625 "
Csatorna mérete8
befejezZománc
Magasság3.5 "
AnyagAcél
AlakNégyzet
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.627
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Légdiffúziós minta (360 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységCsatorna méreteMagasságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJU7 Perforált visszatérő befektetett T-rúd 6–12 hüvelyk | AD8UJR 4MJU723.625 "6-145.437 "23.62 "€71.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJV6 Perforált visszatérő behelyezhető T-rúd | AD8UKA 4MJV623.75 "6-143 11 / 32 "23.75 "€94.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJV1 Diffúzor visszatérő T-rúd csatorna mérete 8 hüvelyk
€101.49 /Mértékegység