Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJP5 visszatérő légrács 6 x 10 hüvelyk fehér | AD8UHL

APPROVED VENDOR 4MJP5 visszatérő légrács 6 x 10 hüvelyk fehér

Raktáron
Tétel: AD8UHL Modell: 4MJP5
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
€5.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza a légrács
Bárköz1 / 3 "
ÉpítésAcél
Mélység0.31 "
befejezfehér
Max. Csatorna magassága (hüvelyk)6
Max. Csatorna szélessége (hüvelyk)10
Teljes magasság7.75 "
Teljes szélesség11.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRR6 visszatérő légrács 6 x 10 hüvelyk fehér | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "€6.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRR7 visszatérő légrács 6 x 12 hüvelyk fehér | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "€6.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRR8 visszatérő légrács 12 x 12 hüvelyk fehér | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "€12.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT1 Visszatérő légrács 14 x 14 hüvelyk fehér | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "€16.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT2 visszatérő légrács 20 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "€41.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJN2 visszatérő légrács 6 x 6 hüvelyk fehér | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "€4.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJN3 Visszatérő légrács 8 x 8 hüvelyk fehér | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "€6.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJP5 visszatérő légrács 6 x 10 hüvelyk fehér
€5.84 /Mértékegység