JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRR5 Diffúzorpadló 4 x 12 hüvelykes barna | AD8FBZ

APPROVED VENDOR 4JRR5 Diffúzor padló 4 x 12 hüvelyk barna

Raktáron
Tétel: AD8FBZ Modell: 4JRR5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiffúzor, emelet
ÉpítésHegesztett acél
Mélység1.55 "
befejezbarna
Max. Csatorna magassága (hüvelyk)4
Max. Csatorna szélessége (hüvelyk)12
Teljes magasság5.5 "
Teljes szélesség13.5 "
típusZsalu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRR4 Diffúzorpadló 4 x 10 hüvelyk barna | AD8FBY 4JRR41.55 "barna11.5 "€8.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJE2 Diffúzor padló 4 x 8 hüvelyk barna | AD8UEF 4MJE21.55 "barna9.5 "€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJE3 Diffúzor padló 4 x 10 hüvelyk fehér | AD8UEG 4MJE31.55 "fehér11.5 "€8.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJE5 Diffúzorpadló 4 x 14 hüvelykes barna | AD8UEJ 4MJE51.55 "barna15.5 "€12.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJE9 Diffúzorpadló 4 x 10 hüvelyk barna | AD8UEN 4MJE91.83 "barna11.5 "€21.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRR5 Diffúzor padló 4 x 12 hüvelyk barna
€11.54 /Mértékegység