Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRR4 Diffúzorpadló 4 x 10 hüvelyk barna | AD8FBY

APPROVED VENDOR 4JRR4 Diffúzor padló 4 x 10 hüvelyk barna

Raktáron
Tétel: AD8FBY Modell: 4JRR4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€8.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiffúzor, emelet
ÉpítésHegesztett acél
Mélység1.55 "
befejezbarna
Max. Csatorna magassága (hüvelyk)4
Max. Csatorna szélessége (hüvelyk)10
Teljes magasság5.5 "
Teljes szélesség11.5 "
típusZsalu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRR5 Diffúzorpadló 4 x 12 hüvelykes barna | AD8FBZ 4JRR51.55 "barna13.5 "€11.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJE2 Diffúzor padló 4 x 8 hüvelyk barna | AD8UEF 4MJE21.55 "barna9.5 "€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJE3 Diffúzor padló 4 x 10 hüvelyk fehér | AD8UEG 4MJE31.55 "fehér11.5 "€8.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJE5 Diffúzorpadló 4 x 14 hüvelykes barna | AD8UEJ 4MJE51.55 "barna15.5 "€12.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJE9 Diffúzorpadló 4 x 10 hüvelyk barna | AD8UEN 4MJE91.83 "barna11.5 "€21.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRR4 Diffúzor padló 4 x 10 hüvelyk barna
€8.30 /Mértékegység