Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRL8 Snap On Butterfly Damper 8 hüvelykes csőátmérő | AD8FAY

APPROVED VENDOR 4JRL8 rápattintható pillangócsappantyú, 8 hüvelykes csőátmérő

Raktáron
Tétel: AD8FAY Modell: 4JRL8
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
€17.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap On pillangó csillapító
Tengely átmérője1 / 4 "
Penge anyagAcél
Penge típusaRound
Csappantyú Dia.7.75 "
Csatorna Dia.8"
Csatorna magassága1.875 "
Keret anyagAcél
Max. Hőmérséklet100 fok C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tengely (acél)

Termékváltozatok

TermékekModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRL7 Snap On Butterfly Damper 6 hüvelykes csőátmérő | AD8FAX 4JRL75.75 "6"€13.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRL9 Pillangós csappantyú, 10 hüvelykes csőátmérő | AD8FAZ 4JRL99.875 "10 "€25.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRN1 Snap On Butterfly Damper 12 hüvelykes csatorna átmérője | AD8FBA 4JRN111.875 "12 "€30.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL8 rápattintható pillangócsappantyú, 8 hüvelykes csőátmérő
€17.02 /Mértékegység