Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPN6 Hőmérséklet-szonda Levegőtípus K -122 - 1652f | AD8FAD

APPROVED VENDOR 4JPN6 Temperature Probe Air Type K -122 To 1652f

Raktáron
Tétel: AD8FAD Modell: 4JPN6
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
€30.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghőmérséklet-mérő
Szonda csatlakozóMini
Szonda Dia.3 / 16 "
Szonda hossza6 13 / 32 "
Szonda anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-58 foktól 1652 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásLevegő és gázok
Huzalhossz39.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód9025198080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN6 Temperature Probe Air Type K -122 To 1652f
€30.88 /Mértékegység