JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GRW8 Pipe Red Bras 1/2 x 72 In | AD7VVC

APPROVED VENDOR 4GRW8 cső piros sárgaréz 1/2 x 72 hüvelyk

Tétel: AD7VVC Modell: 4GRW8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€265.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
csatlakozásMenet nélküli
Hossz72 "
AnyagVörösréz
Dia kívül.13 / 16 "
Csőméret1 / 2 "
Nyomás125 psi
menetrend40
Temp. Hatótávolság- 20 - 400 fok F
típusAz 40 ütemezése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.304
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)183.39
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7411211000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszDia kívül.CsőméretNyomásmenetrendtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRT5 cső piros sárgaréz 1/4 x 18 hüvelykes | AD7DTU 4DRT5Menet mindkét végén18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Az 80 ütemezése€59.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRT6 cső piros sárgaréz 3/8 x 18 hüvelykes | AD7DTV 4DRT6Menet mindkét végén18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Az 80 ütemezése€72.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRT7 cső piros sárgaréz 1/2 x 18 hüvelykes | AD7DTW 4DRT7Menet mindkét végén18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Az 80 ütemezése€92.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRT8 cső piros sárgaréz 3/4 x 18 hüvelykes | AD7DTX 4DRT8Menet mindkét végén18 "1"3 / 4 "250 PSI80Az 80 ütemezése€118.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRU3 Pipe Red Bras 2 x 18 In | AD7DTY 4DRU3Menet mindkét végén18 "2.375 "2"250 PSI80Az 80 ütemezése-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRU6 Pipe Red sárgaréz 3/8 x 24 hüvelykes | AD7DUA 4DRU6Menet mindkét végén24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Az 80 ütemezése€88.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRU7 Pipe Red Bras 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Menet mindkét végén24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Az 80 ütemezése€123.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GRW8 cső piros sárgaréz 1/2 x 72 hüvelyk
€265.14 /Mértékegység