JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPN3 pillangószelep fül, 8 hüvelykes polipropilén | AD7VKX

APPROVED VENDOR 4GPN3 pillangószelep fül, 8 hüvelykes polipropilén

Raktáron
Tétel: AD7VKX Modell: 4GPN3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,637.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÜvegerősítésű polipropilén
Csavar kör Dia.11.75 "
LemezanyagPP
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialViton
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret8"
StílusJúlius
Temp. Hatótávolság32-212 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8481805090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPN2 pillangószelep fül 6 hüvelykes polipropilén | AD7VKW 4GPN29.5 "6"€2,618.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPN3 pillangószelep fül, 8 hüvelykes polipropilén
€3,637.53 /Mértékegység