Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGK9 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 7/8 In | AD7TRH

APPROVED VENDOR 4GGK9 csúszócsavar rugós bepattanó L 4 7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7TRH Modell: 4GGK9
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
€33.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa a csavarrugót, forgatható
Szem belül Dia.1.437 "
befejezVeszteségviasz precíziós öntés
AnyagRozsdamentes 316 acél
Teljes hossz4.875 "
Snap nyitás1 / 2 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG6 Csúszócsavar rugós bepattanó L 2 1/2 In | AD7LGX 4FCG63 / 8 "NikkelezettCink Die Cast2.5 "1 / 4 "€3.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG7 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 In | AD7LGY 4FCG71 / 2 "NikkelezettCink Die Cast3"5 / 16 "€4.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG8 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 1/2 In | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "NikkelezettCink Die Cast3.5 "3 / 8 "€5.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG9 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 1/2 In | AD7LHA 4FCG93 / 4 "NikkelezettCink Die Cast3.5 "3 / 8 "€4.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH1 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 In | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Bronz3"1 / 4 "€6.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH2 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 3/4 In | AD7LHC 4FCH21.25 "-Bronz4.75 "9 / 16 "€14.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCJ6 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 3/4 In | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "NikkelezettCink Die Cast3.75 "3 / 8 "€3.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGK9 csúszócsavar rugós bepattanó L 4 7/8 hüvelyk
€33.53 /Mértékegység