Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EB92 emelőkaros kötőanyag Fix 5400 Lb. | AD7FLZ

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7FLZ Modell: 4EB92
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
€79.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKaros teherkötő
Fogantyú típusaRögzített
Felvesz4"
Működési terheléshatár5400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.88
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Horog a kampóhoz Min. (19-13 / 16 "-tól 23-11 / 16" -ig)
    • Kereskedelmi méret G30 / G43 (3/8 ")
    • Kereskedelmi méret G70 (5/16 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb.
€79.24 /Mértékegység