Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DLE5 önszabályozó forgattyúházfűtés 208/277v | AD7CTG

APPROVED VENDOR 4DLE5 Self Regulating Crankcase Heater 208/277v

Raktáron
Tétel: AD7CTG Modell: 4DLE5
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
€134.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgattyúház melegítő
színekFekete
görcsrohamokBármely egység 5 LE-ig és 40 "-es kerületig
Hossz40 "ólmokkal nem
Bekapcsol0 fok F
típusÖnszabályozó kábel
Feszültség208-277 VAC
Feszültség (AC)208/277

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8419899585
Származási országCN

Termék részletek:

    • Min. Watt (60)
    • Jellemzők: Önszabályozó kábel, nincs szükség termosztátra

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségFeszültség (AC)Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DLE4 Önszabályozó forgattyúházfűtő 120V | AD7CTF 4DLE4120 VAC120€141.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DLE5 Self Regulating Crankcase Heater 208/277v
€134.01 /Mértékegység