Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRY3 lengőhorog 1 7/32 hüvelyk D | AD6ZEX

APPROVED VENDOR 4CRY3 lengőhorog 1 7/32 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AD6ZEX Modell: 4CRY3
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
€27.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengő kampó
Mélység1-7 / 32 "
befejezCsiszolt
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horog magasság2-7 / 16 "
Hook TypeHasznosság
Anyag304 Stainless Steel
Szélesség25 / 64 "
Működési terheléshatár14 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRY2 lengőhorog 63/64 hüvelyk D | AD6ZEW 4CRY263 / 64 "23 / 64 "12 font€23.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRY4 lengőhorog 63/64 hüvelyk D | AD6ZEY 4CRY463 / 64 "-14 font€32.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRY5 lengőhorog 1 7/32 hüvelyk D | AD6ZEZ 4CRY51-7 / 32 "-19 font€36.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY3 lengőhorog 1 7/32 hüvelyk D
€27.07 /Mértékegység