Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4CRW4 Rotating Hook 1 31/32 Inch D | AD6ZED

APPROVED VENDOR 4CRW4 Rotating Hook 1 31/32 Inch D

Raktáron
Tétel: AD6ZED Típus: 4CRW4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó kampó
Alapdia.1.5 "
Mélység1-31 / 32 "
befejezSzatén
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horog magasság1-1 / 2 "
Hook TypeHasznosság
Anyag304 Stainless Steel
Működési terheléshatár6-1 / 2 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8302500000
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW4 Rotating Hook 1 31/32 Inch D
€25.65 /Mértékegység