Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCK8 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/4 hüvelykes Fnpt | AD6WXG

APPROVED VENDOR 4CCK8 hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD6WXG Modell: 4CCK8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex kulcs könyök
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret3 / 8 "
Hossz1.5 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.55 / 64 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCK5 Hatlapfejű kulcs könyök sárgaréz 1/16 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€35.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCK6 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/8 hüvelykes Fnpt | AD6WXE 4CCK65 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 8 "€27.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCK7 Hatlapfejű könyökös sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "€28.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCK9 Hatlapfejű könyökös sárgaréz 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AD6WXH 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€37.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK8 hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/4 hüvelykes Fnpt
€24.41 /Mértékegység