Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAK4 záróanyás fogmosó 3/8-24, 100PK | AD6WPV

APPROVED VENDOR 4CAK4 záróanyás fogmosó 3/8-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AD6WPV Modell: 4CAK4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€48.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
Karima Dia.21 / 32 "
Fokozat2
Magasság25 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaFogmosó záranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFogmosóval
Alátét OD21 / 32 "
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK4 záróanyás fogmosó 3/8-24, 100PK
€48.17 /csomag