JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J108 Raklap Dolly Kapacitás 4000 Lb 48 x 42 Alumínium | AD6QWQ

APPROVED VENDOR 48J108 Pallet Dolly Kapacitás 4000 Lb 48 x 42 Alumínium

Raktáron
Tétel: AD6QWQ Modell: 48J108

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Dolly
Görgős kerék átmérője3.5 "
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípusÁrnyékoló roló
Görgő kerék szélessége2"
színekEzüst
Terhelhetőség4000 font
Görgőkerekek száma6, (2) Leengedett központok
A platform magassága4.5 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAlumínium
Platform stílusNyissa ki, öblítse le
Platform szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)125.22
Hajószélesség (cm)115.57
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform anyagaGörgős kerék átmérőjeGörgős keréktípusPlatform szélességszínekTerhelhetőségGörgőkerekek számaA platform magasságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J082 Pallet Dolly 48 x 40 Kapacitás 3600 Lb Acél | AD6QVN 48J082Acél6"Forgó40 "Szürke3600 font49"€571.11
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 48J083 Raklap Dolly 48 x 42 Kapacitás 3600 Lb Acél | AD6QVP 48J083Acél6"Forgó42 "Szürke3600 font49"€582.55
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 48J084 raklap Dolly 48 x 48 űrtartalom 3600 lb acél | AD6QVQ 48J084Acél6"Forgó48 "Szürke3600 font49"€763.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J085 Pallet Dolly 48 x 40 Kapacitás 3600 Lb fogantyúval | AD6QVR 48J085Acél6"Forgó40 "Szürke3600 font49"€615.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J086 Pallet Dolly 48 x 42 Kapacitás 3600 Lb fogantyúval | AD6QVT 48J086Acél6"Forgó42 "Szürke3600 font49"€678.94
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 48J087 raklap Dolly 48 x 48 űrtartalom 3600 font fogantyúval | AD6QVU 48J087Acél6"Forgó48 "Szürke3600 font49"€634.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J088 Pallet Dolly 48 x 40 Padlózárral | AD6QVV 48J088Acél6"Forgó40 "Szürke3600 font49"€698.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 48J108 Pallet Dolly Kapacitás 4000 Lb 48 x 42 Alumínium
€524.45 /Mértékegység